Cilindrische buisborstel 15-300 mm M 0,15 mm PREMIUM non-ferrometaal

Artikelnummer: 34203543
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Draadborstel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 34203543
EAN/GTIN 9003172000336
Nummer fabrikant 34203543
L-nummer L50140 2774

Omschrijving

Omschrijving:

Ze bestaan uit gevlochten gegalvaniseerde draad en een eenvoudige draadspiraal voor een optimaal gebruiksgemak.

Kenmerk:

  • Form: 18ROO DW TUBE CLEANING BRUSHES
  • Specificatie : M 0,15 mm
  • D - I: 15 - 300 mm
  • diameter: 15 mm
  • Boring: 100 mm
  • Geschiktheid materiaal: Non-ferrometalen
  • Gereedschap voor: Handmatig slijpen

Voordeel:

  • Past zich flexibel aan het oppervlak van werkstukken aan
  • Eenvoudig in het gebruik dankzij de verzinkte gewikkelde draad en de eenvoudige spiraalbezetting
  • Bijzonder gebruik

Toepassing:

  • Voor de bewerking van non-ferrometalen
  • Voor moeilijk bereikbare plekken
  • Met name geschikt voor het reinigen van de binnenkant van boorgaten en buizen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen