Handgeleide borstel 290x32x140 mm 4 rijen/S 0.35 mm PREMIUM staal

Artikelnummer: 34203491
  • Minimale bestelhoeveelheid 12 stuks
  • Stappen van de bestelling: 12 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Draadborstel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 34203491
EAN/GTIN 9003172000169
Nummer fabrikant 34203491
L-nummer L50140 2618

Omschrijving

Omschrijving:

Ze worden bijvoorbeeld gebruikt voor het verwijderen van cementspatten wat met dit gereedschap zeer snel kan worden uitgevoerd.

Kenmerk:

  • Form: 90HS DG COLLECTORSLIJPSTEEN
  • Specificatie : 4 Row(s)
  • Afmeting (B x C x L): 290 x 32 x 140 mm
  • diameter: 290 mm
  • Sterkte: 32 mm
  • Boring: 140 mm
  • Geschiktheid materiaal: Staal
  • Gereedschap voor: Handmatig slijpen

Voordeel:

  • Geïntegreerde schraper: Gebruik op bouwplaatsen, vooral voor het verwijderen van cementspatten
  • Ideaal voor het wegborstelen en afkrabben van sterke verontreinigingen
  • Voorzien van een hoogwaardige beukenhouten handgreep

Toepassing:

  • Voor de bewerking van staal
  • Ideaal voor het afbramen en opschonen van lasnaden en het reinigen van oppervlakken

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen