Doorslijpschijf 400x4,3x25,4 mm recht ZZA24R PREMIUM rails

Artikelnummer: 34202561
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Fijne borstel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 34202561
    EAN/GTIN 9003172000084
    Nummer fabrikant 34202561

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Deze speciale dooslijpschijven voor rails dienen alleen te worden bevestigd op de rail met een geschikte klem voor geleid slijpen uit de hand. Gebruik deze schijven nooit bij volledig vrijhandslijpen.

    Kenmerk:

    • Form: 41F Straight wheel, reinf.
    • Specificatie : ZZA24R-BFP RAIL
    • Afmeting (D x T x H): 400 x 4,3 x 25,4 mm
    • diameter: 400 mm
    • Sterkte: 4.3 mm
    • Boring: 25.4 mm
    • Korrelgrootte: 24
    • Vs /max: 100 m/s
    • Geschiktheid materiaal: Rails
    • Gereedschap voor: Motorslijper

    Voordeel:

    • Optimale agressiviteit en standtijd
    • Het bijgevoegde zirkoniumkorund geeft de schijf een uitstekend snijvermogen en biedt de gebruiker nog betere prestaties
    • Minder belasting

    Wir empfehlen:
    • Gebruik raildoorslijpschijven uitsluitend wanneer deze met een passende klemvoorziening op de rail zijn bevestigd voor geleid vrijhandslijpen

    Toepassing:

    • Voor geleid vrijhandslijpen op rails

    Advies:

    • Gebruik raildoorslijpschijven uitsluitend wanneer deze met een passende klemvoorziening op de rail zijn bevestigd voor geleid vrijhandslijpen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen