Omschrijving:
De Digimatic micrometer met punt, uitgerust met spitse meetvlakken op het aambeeld en de spil, biedt u de volgende voordelen: Aambeeld en spindeluiteinde in twee hoeken (15 en 30 °) en kleine radii als contactpunten Voor het meten van groeven, schouders, enz.
Kenmerk:
Digitaal/Analoog: Digitaal
Meetbereik: 2 - 3
Cijferverhoging: 0,00005″/0,001 mm
Nauwkeurigheid: ±0.0001″
Grenswaarde van de meetafwijking J MPE: ±1,0E-4″.
Schaalverdeling: Schaalverdeling gesatineerd verchroomd, Ø 18 mm
Display: LCD, tekenhoogte 7,5 mm
Meetkracht: 3-8
ABS / INC (INC NUL): Ja
Laagspanningsalarm: Ja
Inch/Metrisch: Inch/Metrisch
Leveringsomvang: Incl. doos, instelstandaard (vanaf 25 mm), instelsleutel, 1x batterij
Voeding: 1x SR-44 batterij
Levensduur van de batterij: ca. 2,4 jaar