Digitale micrometer IP65, 0-1 ″, Digimatic, 30 ° tip

Artikelnummer: 342-361-30
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
  • IP-klasse: IP 65
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
    IP-klasse IP 65
    Producttype Beugelschroefmaat

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 342-361-30
    EAN/GTIN 4946368689128
    Nummer fabrikant 342-361-30
    L-nummer L40010 12433

    Omschrijving

    Omschrijving:

    De Digimatic micrometer met punt, uitgerust met spitse meetvlakken op het aambeeld en de spil, biedt u de volgende voordelen: Aambeeld en spindeluiteinde in twee hoeken (15 en 30 °) en kleine radii als contactpunten Voor het meten van groeven, schouders, enz.

    Kenmerk:

    Digitaal/Analoog: Digitaal
    Meetbereik: 0 - 1
    Cijferverhoging: 0,00005″/0,001 mm
    Nauwkeurigheid: ±0.0001″
    Grenswaarde van de meetafwijking J MPE: ±1,0E-4″.
    Schaalverdeling: Schaalverdeling gesatineerd verchroomd, Ø 18 mm
    Display: LCD, tekenhoogte 7,5 mm
    Meetkracht: 3-8
    ABS / INC (INC NUL): Ja
    Laagspanningsalarm: Ja
    Inch/Metrisch: Inch/Metrisch
    Leveringsomvang: Incl. doos, instelstandaard (vanaf 25 mm), instelsleutel, 1x batterij
    Voeding: 1x SR-44 batterij
    Levensduur van de batterij: ca. 2,4 jaar

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen