Digitale micrometer IP65, 0-25 mm, Digimatic, 15 ° tip

Artikelnummer: 342-251-30
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
  • IP-klasse: IP 65
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
    IP-klasse IP 65
    Producttype Beugelschroefmaat

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 342-251-30
    EAN/GTIN 4946368689005
    Nummer fabrikant 342-251-30
    L-nummer L40010 11094

    Omschrijving

    Omschrijving:

    De Digimatic micrometer met punt, uitgerust met spitse meetvlakken op het aambeeld en de spil, biedt u de volgende voordelen: Aambeeld en spindeluiteinde in twee hoeken (15 en 30 °) en kleine radii als contactpunten Voor het meten van groeven, schouders, enz.

    Kenmerk:

    Digitaal/Analoog: Digitaal
    Meetbereik: 0 - 25
    Cijferverhoging: 0,001 mm
    Grenswaarde van de meetafwijking J MPE: ±2 µm
    Schaalverdeling: Schaalverdeling gesatineerd verchroomd, Ø 18 mm
    Display: LCD, tekenhoogte 7,5 mm
    Meetkracht: 3-8
    ABS / INC (INC NUL): Ja
    Laagspanningsalarm: Ja
    Inch/metrisch: Metrisch
    Leveringsomvang: Incl. doos, instelstandaard (vanaf 25 mm), instelsleutel, 1x batterij
    Voeding: 1x SR-44 batterij
    Levensduur van de batterij: ca. 2,4 jaar

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen