CNMG 160608-R3P IC5010 Double-Sided 80° Rhombic Inserts with a Chipformer for Rough Machining

Artikelnummer: 3419935
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie ISOTURN
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3419935
EAN/GTIN 7291075484786
Nummer fabrikant 3419935
L-nummer L23950 3131

Omschrijving

Omschrijving:

WSP - draaien/groeven, hoekradius (RE) 0,8 mm, snijlengte (L) 16,12 mm, diameter ingeschreven cirkel (IC) 15,88 mm, dikte snij-inzetstuk (S) 6,35 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,8 mm
  • Lengte mes (L) 16,12 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 6 mm
  • Diameter montagegat (D1) 6,35 mm
  • Diameter incirkel (IC) 15,88 mm
  • Snijplaat dikte (S) 6,35 mm
  • Maximale voeding 0,5 mm/omw
  • Min. Zaagdiepte 1,5 mm
  • Min. Rotatie-voeding (ft(min)) 0,25 mm/omw

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen