CNMG 160616-R3P IC5005 Double-Sided 80° Rhombic Inserts with a Chipformer for Rough Machining

Artikelnummer: 3419837
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Onbekend
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
    Serie ISOTURN
    Producttype Wisselplaat voor het draaien

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3419837
    EAN/GTIN 7291075484762
    Nummer fabrikant 3419837
    L-nummer L23950 3051

    Omschrijving

    Description:

    Turning Indexable Inserts, Corner Radius (RE) 1.6 mm, Cutting Edge Length (L) 16.12 mm, Inscribed Circle Diameter (IC) 15.88 mm, Insert Thickness (S) 6.35 mm

    Feature:

    • Corner Radius (RE) 1.6 mm
    • Cutting Edge Length (L) 16.12 mm
    • Depth of Cut Maximum (APMX) 7 mm
    • Fixing Hole Diameter (D1) 6.35 mm
    • Inscribed Circle Diameter (IC) 15.88 mm
    • Insert Thickness (S) 6.35 mm
    • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.7 mm/rev
    • Min D.O.C. 2.5 mm
    • Min. Turning Feed (ft(min)) 0.3 mm/rev

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen