GIMT 808 IC8250 Gesinterde, enkelzijdige snijplaten voor groeven en uitsparingen draaien

Artikelnummer: 3419683
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3419683
EAN/GTIN 7291075486681
Nummer fabrikant 3419683
L-nummer L24100 369

Omschrijving

Omschrijving:

  • Groeven/draaiende snijplaten
  • Snijbreedte (CW): 8 mm

Kenmerk:

  • Aksial rille udvendig diameter minimum (DAXN): 70 mm
  • Hjørneradius (RE): 0.8 mm
  • Skærebredde (CW): 8 mm

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.