ABS deksel incl. 4x slagbescherming

Artikelnummer: 3419681
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Artikelnummer 3419681
    EAN/GTIN 4010886970355
    Nummer fabrikant 3419681

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Plank voor werkplaatswagen WHL-L7

    Kenmerk:

    • Ontwerp: PP plastic met compartimenten voor kleine onderdelen
    • Totale breedte [mm]: 785 mm
    • Totale hoogte [mm]: 64 mm
    • Totale lengte [mm]: 510 mm
    • Materiaal: Polypropyleen (PP)

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen