RCMT 1606M0-M3P-R IC8150 Round Inserts with a 7° Positive Flank for Medium Profiling on a Wide Range of Materials

Artikelnummer: 3419662
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie ISOTURN
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3419662
EAN/GTIN 7291075484854
Nummer fabrikant 3419662
L-nummer L23950 2335

Omschrijving

Omschrijving:

WSP - draaien/groeven, spaanvormer M3P-R, diameter binnencirkel (IC) 16 mm, dikte snijplaat (S) 6,35 mm

Kenmerk:

  • Spanformer M3P-R
  • Hoofdvrijloophoek (AN) 7 graden
  • Snijlengte max. (APMX) 8 mm
  • Diameter montagegat (D1) 5,5 mm
  • Diameter incirkel (IC) 16 mm
  • Snijplaat dikte (S) 6,35 mm
  • Maximale voeding 0,8 mm/omw
  • Min. Zaagdiepte 2 mm
  • Min. Rotatie-voeding (ft(min)) 0,4 mm/omw

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen