SDJCR 1616M-11S Screw-lock holders for 7° clearance 55° diamond inserts.

Artikelnummer: 3419658
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie ISOTURN
    Producttype Klemdraaihouder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3419658
    EAN/GTIN 7291075444810
    Nummer fabrikant 3419658
    L-nummer L23990 1522

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Draaigereedschap met WSP, functionele lengte (LF) 150 mm, koplengte (LH) 12,5 mm

    Kenmerk:

    • Richting (rechts)
    • Functionele lengte (LF) 150 mm
    • Functiebreedte (WF) 16,15 mm
    • Koplengte (links) 12,5 mm
    • Diameter incirkel (IC) 9,52 mm
    • Beschrijving van insert (MIID) DC..11T3
    • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP) 0 graden
    • Rakelhoek radiaal (GAMF) 0 graden
    • Schachthoogte (H) 16 mm
    • Schachtbreedte (B) 16 mm

    Geschikte producten

    Inserts

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen