SDACR 08-3S Spanhouder met schroefklemming voor 55° beitelplaatjes met 7° vrijloophoek

Artikelnummer: 3419648
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie ISOTURN
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3419648
EAN/GTIN 7291075445831
Nummer fabrikant 3419648
L-nummer L23990 2040

Omschrijving

Omschrijving:

  • Draaigereedschappen met WSP
  • Functionele lengte (LF): 5,905″
  • Koplengte (LH): 0,46″.

Kenmerk:

  • Skæreretning (HÅND): Right Hand
  • Funktionslængde (LF): 5.905″
  • Funktionsbredde (WF): 0.505″
  • Hovedlængde (venstre): 0.46″
  • Indskrevet cirkeldiameter (IC): 3/8″
  • Identifikation af master-indsats (MIID): DC 3
  • Rakevinkel aksial (GAMP): 0 Degrees
  • Rakevinkel radial (GAMF): 0 Degrees
  • Skafthøjde (H): 1/2″
  • Skaftbredde (B): 1/2″