SCLCR 08-3S Schroefdraadborging met 80° Diamant inzetstukken onder een hoek van 7°.

Artikelnummer: 3419509
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie ISOTURN
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3419509
EAN/GTIN 7291075445015
Nummer fabrikant 3419509
L-nummer L23990 1780

Omschrijving

Omschrijving:

Algemeen indexeerbaar draaigereedschap, functionele lengte (LF) 5,906″, hoofdlengte (LH) 0,46″

Kenmerk:

  • Snijrichting (HAND): Rechterhand
  • Functionele lengte (LF): 5,906″
  • Functionele breedte (WF): 0,506″
  • Lengte kop (links): 0,46″
  • Ingeschreven cirkeldiameter (IC): 3/8″
  • Identificatie van hoofdinzetstuk (MIID): CC.. 3
  • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP): 0 graden
  • Rakelhoek radiaal (GAMF): 0 graden
  • Schachthoogte (H): 1/2″
  • Schachtbreedte (B): 1/2″

Geschikte producten

Inserts

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen