DGTR 12B-1.0-D22SH Parting and Grooving Short Head Tools for CNC and Swiss Automatics

Artikelnummer: 3419171
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie DO-GRIP Twisted 2-Sided
    Producttype Klemdraaihouder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3419171
    EAN/GTIN 7291075483598
    Nummer fabrikant 3419171
    L-nummer L23920 1484

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Losse gereedschapshouder, totale hoogte (OAH) 15,7 mm, totale lengte (OAL) 120 mm

    Kenmerk:

    • Richting (rechts)
    • Koplengte (links) 19 mm
    • Totale hoogte (OAH) 15,7 mm
    • Totale lengte (OAL) 120 mm
    • Schachthoogte (H) 12 mm
    • Schachtbreedte (B) 12 mm
    • Snijdiameter (CUTDIA) 22 mm

    Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen