Geperst compact wiel 152x3x25,4 mm UW6A FEIN PREMIUM

Artikelnummer: 34190206
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schuurvlies

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 34190206
EAN/GTIN 8024406065618
Nummer fabrikant 34190206

Omschrijving

Omschrijving:

Door hun lange levensduur zijn ze superieur aan conventionele gereedschappen. Met geperste compactschijven kan materiaal eenvoudig worden verwerkt en gestructureerd.

Kenmerk:

  • Form: 1 VLIES UNITIZED WHEEL
  • Specificatie : UW 2 S FIJN
  • Afmeting (D x T x H): 152 x 3 x 25,4 mm
  • diameter: 152 mm
  • Sterkte: 3 mm
  • Boring: 25.4 mm
  • Korrelgrootte: 50
  • Geschiktheid materiaal: Roestvrij staal, Staal, Kunststof/PVC, Non-ferrometalen
  • Gereedschap voor: Rechte slijpers & Slijpmolens & Haakse slijper

Voordeel:

  • Maximale levensduur dankzij het beperkt vollopen van de schijf en het koele slijpproces
  • Universeel te gebruiken gereedschap

Wir empfehlen:
  • 2/3 S FIJN voor afbramen en polijsten
  • 2 A MEDIUM voor afbramen, polijsten en voor overgangen
  • 6 S FIJN / 6 A MEDIUM voor afbramen, het afronden van scherpe randen en voor overgangen
  • 8 A GROF voor afbramen, het afronden van scherpe randen en voor overgangen met meer agressiviteit

Toepassing:

  • Voor roestverwijdering, afbramen, krasverwijdering, satineren, afwerken en het bewerken van lasnaden

Advies:

  • 2/3 S FIJN voor afbramen en polijsten
  • 2 A MEDIUM voor afbramen, polijsten en voor overgangen
  • 6 S FIJN / 6 A MEDIUM voor afbramen, het afronden van scherpe randen en voor overgangen
  • 8 A GROF voor afbramen, het afronden van scherpe randen en voor overgangen met meer agressiviteit

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.