TYROLIT Geperst compact wiel 127x6x22,2 mm UW3C FEIN PREMIUM VE=8

Artikelnummer: 34190123
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Compacte schijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 34190123
EAN/GTIN 8024406069999
Nummer fabrikant 34190123

Omschrijving

Omschrijving:

Door hun lange levensduur zijn ze superieur aan conventionele gereedschappen. Met geperste compactschijven kan materiaal eenvoudig worden verwerkt en gestructureerd.

Kenmerk:

  • Form: 1 VLIES UNITIZED WHEEL
  • Specificatie : UW 3 S FIJN
  • Afmeting (D x T x H): 125 x 6 x 22,2 mm
  • diameter: 125 mm
  • Sterkte: 6 mm
  • Boring: 22.2 mm
  • Korrelgrootte: 50
  • Geschiktheid materiaal: Roestvrij staal, Staal, Kunststof/PVC, Non-ferrometalen
  • Gereedschap voor: Rechte slijpers & Slijpmolens & Haakse slijper

Voordeel:

  • Maximale levensduur dankzij het beperkt vollopen van de schijf en het koele slijpproces
  • Universeel te gebruiken gereedschap

Wir empfehlen:
  • 2/3 S FIJN voor afbramen en polijsten
  • 2 A MEDIUM voor afbramen, polijsten en voor overgangen
  • 6 S FIJN / 6 A MEDIUM voor afbramen, het afronden van scherpe randen en voor overgangen
  • 8 A GROF voor afbramen, het afronden van scherpe randen en voor overgangen met meer agressiviteit

Toepassing:

  • Voor roestverwijdering, afbramen, krasverwijdering, satineren, afwerken en het bewerken van lasnaden

Advies:

  • 2/3 S FIJN voor afbramen en polijsten
  • 2 A MEDIUM voor afbramen, polijsten en voor overgangen
  • 6 S FIJN / 6 A MEDIUM voor afbramen, het afronden van scherpe randen en voor overgangen
  • 8 A GROF voor afbramen, het afronden van scherpe randen en voor overgangen met meer agressiviteit

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen