TYROLIT Geperst compact wiel QUICK-CHANGE 51xR UW2A MEDIUM PREMIUM

Artikelnummer: 34190106
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Compacte schijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 34190106
EAN/GTIN 8024406064178
Nummer fabrikant 34190106

Omschrijving

Omschrijving:

Compacte schijven bieden meer veiligheid en uitzonderlijk koel slijpen in vergelijking met andere ontbraamgereedschappen.

Kenmerk:

  • Form: VLIES QUICK CHANGE DISC
  • Specificatie : 51x6,4xR
  • Afmeting (D x T x DEVICE): 51 x 6,4 x R mm
  • diameter: 51 mm
  • Sterkte: 6.4 mm
  • Korrelgrootte: 40
  • Geschiktheid materiaal: Roestvrij staal, Non-ferrometalen, Staal, Kunststof/PVC
  • Gereedschap voor: Haakse slijper

Voordeel:

  • Compacte afbraamgereedschappen zijn ideaal voor het bewerken van moeilijk bereikbare plekken en randen
  • Het koele slijpproces en het beperkt vollopen van de schijf garanderen een optimale levensduur
  • Het zachte oppervlak van de schijf zorgt voor een stevige oppervlakgeometrie van het werkstuk

Wir empfehlen:
  • 2/3 S FIJN voor afbramen en polijsten
  • 2 A MEDIUM voor afbramen, polijsten en voor overgangen
  • 6 S FIJN / 6 A MEDIUM voor afbramen, het afronden van scherpe randen en voor overgangen
  • 8 A GROF voor afbramen, het afronden van scherpe randen en voor overgangen met meer agressiviteit

Toepassing:

  • Voor het afbramen, opschonen, afwerken en bewerken van lasnaden op alle materialen

Advies:

  • 2/3 S FIJN voor afbramen en polijsten
  • 2 A MEDIUM voor afbramen, polijsten en voor overgangen
  • 6 S FIJN / 6 A MEDIUM voor afbramen, het afronden van scherpe randen en voor overgangen
  • 8 A GROF voor afbramen, het afronden van scherpe randen en voor overgangen met meer agressiviteit

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen