Schuurvlies SCM 115x22mm M14 PREMIUM

Artikelnummer: 34186370
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schuurvlies-lappenschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 34186370
EAN/GTIN 9003172011646
Nummer fabrikant 34186370

Omschrijving

Omschrijving:

De SCM set bevat drie SCM schijven en drie SCM XC schijven in de uitvoering GROF, MEDIUM en ZEER FIJN alsook een steunschijf. Dankzij het bijzonder doordachte concept van onze SCM-schijven kunnen deze op alle steunschijven van ons assortiment gebruikt worden. Dankzij het uitneembare middengat van de SCM-schijf is een zelfcentrerende borging van schijf op de steunschijf mogelijk.

Kenmerk:

  • Form: SETB SCM tin kit 115
  • Specificatie : 115 X 105 X 22,23
  • Afmeting (D x T x H): 115 x 105 x 22,23 mm
  • diameter: 115 mm
  • Sterkte: 105 mm
  • Boring: 22.23 mm
  • Geschiktheid materiaal: Roestvrij staal, Kunststof/PVC, Gelcoat, Staal, Hout, Composietmaterialen, Non-ferrometalen
  • Gereedschap voor: Haakse slijper

Voordeel:

  • De SCM set bevat drie SCM schijven en drie SCM XC schijven in de uitvoering GROF, MEDIUM en ZEER FIJN alsook een steunschijf.
  • Optimale standtijd en goede materiaalverwijdering
  • Universele toepassingsgebieden
  • Dankzij het uitneembare middengat op alle steunplaten in het assortiment te monteren

Wir empfehlen:
  • Korrel ″GROF″ voor reiniging, roestverwijdering, coatingverwijdering en 'Final Finish'
  • Korrel ″MEDIUM″ voor lichte reiniging, afbramen en 'Final Finish'
  • Korrel ″ZEER FIJN″ als laatste stap

Toepassing:

  • Voor het verminderen van schuurkrassen, verwijderen van verfresten, polijsten van oppervlakken, reinigen en verwijderen van lasnaden en afbramen van gereedschapsranden

Advies:

  • Korrel ″GROF″ voor reiniging, roestverwijdering, coatingverwijdering en 'Final Finish'
  • Korrel ″MEDIUM″ voor lichte reiniging, afbramen en 'Final Finish'
  • Korrel ″ZEER FIJN″ als laatste stap

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.