HM90 F90A D2.50-6-1.00JHP 90° JHP vlakfrezen met HELI2000 en HELIMILL snijplaten

Artikelnummer: 3418503
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie HELI2000 JET CUT
Producttype Hoekfrezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3418503
EAN/GTIN 7291075483918
Nummer fabrikant 3418503
L-nummer L23980 2745

Omschrijving

Omschrijving:

Indexable Face Mills, Connection diameter machine side (DCONMS) 1″, Cutting diameter (DC/DCX) 2-1/2″, CICT (Cutting item Count) 6, Hub diameter (DHUB) 2,2″, totale lengte (OAL) 1-3/4″

Kenmerk:

  • Arbor-stijl: A
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1″
  • Eigenschap koelvloeistoftoevoer (CSP): Koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC): 2-1/2″
  • Snijdiameter (DC/DCX): 2-1/2″
  • Snijrichting (HAND): Rechterhand
  • Aantal snijartikelen (CICT): 6
  • Maximale snijdiepte (APMX): 0,56″
  • Naafdiameter (DHUB): 2,2″
  • Identificatie van hoofdinzetstuk (MIID): HM90 ADKT1505PDR
  • Totale lengte (OAL): 1-3/4″
  • Gereedschap hoek snijrand (KAPR): 90 graden