{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Type | 13-1/2 | |
Spanbereik | 1,5 mm - 13 mm | |
Buiten-⌀ | 42,9 mm | |
Boorhouderlengte geopend | 72 mm | |
Boorhouderlengte gesloten | 79,3 mm | |
Opname | 1/2-20 inch | |
Producttype | Boorhouder sleutelloos |
Artikelnummer | 341710 13-1/2 | |
EAN/GTIN | 4019208228624 | |
Nummer fabrikant | 1193005 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Zelfspannende boorhouder Supra-SK 13E 13-1/2
op aanvraag
Op voorraad
20 stuks direct leverbaar
€ 96,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
268 stuks direct leverbaar
€ 80,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Opname | 1/2-20 | 1/2-20 |
Buiten-⌀ | 42,9 | 43 |
Boorhouderlengte geopend | 72 | 79 |
Boorhouderlengte gesloten | 79,3 | 90 |
Spanbereik | 1,5 ;13 | 2 ;13 |
Type | 13-1/2 | |
Producttype | Boorhouder sleutelloos | Boorhouder sleutelloos |