Slijpsteunschijf 150x32x32 mm Vorm 1 C602J5V15

Artikelnummer: 34165304
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Slijpmachinesteen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 34165304
EAN/GTIN 9003170046817
Nummer fabrikant 34165304

Omschrijving

Omschrijving:

Bij het slijpen van gereedschappen van massief wolfraamcarbide of met een punt van wolfraamcarbide dienen er alleen schijven met siliciumcarbidespecificaties te worden gebruikt. Door hun speciale korrelvorm behaalt u zelfs goede resultaten bij extreem harde werkstukken. Deze schijf kan ook voor gietijzer worden gebruikt. Er wordt een set reductieringen in de verpakking meegeleverd, maar deze kan ook worden bijbesteld.

Kenmerk:

  • Form: 1 RECHTE SLIJPSCHIJF
  • Specificatie : C 602 J5 V15
  • Afmeting (D x T x H): 150 x 32 x 32 mm
  • diameter: 150 mm
  • Sterkte: 32 mm
  • Boring: 32 mm
  • Korrelgrootte: 60
  • Vs /max: 35 m/s
  • Geschiktheid materiaal: Hardmetaal
  • Gereedschap voor: Slijpmolens

Voordeel:

  • Zuiver snijden
  • Optimale korrelgrootte
  • Stapelbaar

Toepassing:

  • Voor het slijpen van volhardmetalen of hardmetalen gereedschappen en voor het bewerken van werkstukken van gietijzer

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen