Krimptang CrimpMax-Flex Professional

Artikelnummer: 3416445
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Artikelnummer 3416445
    EAN/GTIN 4010886969670
    Nummer fabrikant 3416445

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Geïntegreerd opbergsysteem in de handgreep voor 2 extra sets krimpbekken
    • Flexibel gereedschapssysteem bestaande uit sets basisgereedschap en krimbekken die snel en zonder gereedschap kunnen worden verwisseld
    • Tot 4 verschillende krimpprofielen mogelijk met slechts één krimpset
    • Voor het krimpen van kabels met aderdoorsneden tot 16 mm²
    • Flexibel verwisselbaar systeem
    • Ergonomische softgrips met antislip
    • Ontgrendelbare positieve vergrendeling beveiligt de volledige verkrimping
    • Met hoge precisie vervaardigd en in de fabriek optimaal afgesteld, zodat geen verdere afstelling van de krimpkracht nodig is
    • Gemaakt van speciaal staal met een hoge sterkte, speciaal geharde delen

    Kenmerk:

    • Toepassingen multilijn: Adereindhulzen
    • geïsoleerde DIN-kabelschoenen
    • ongeïsoleerde kabelschoenen
    • Draaddikte AWG multiline: 26-8
    • 20-10
    • 26-8
    • Totale breedte [mm]: 80 mm
    • Totale lengte [mm]: 220 mm
    • Draaddoorsnede [mm²] multilijn: 0,14-10
    • 0,5-6
    • 0,1-10
    • 1000 V geïsoleerd: geen
    • REACH registratie beschikbaar: geen
    • VDE gecertificeerd: geen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen