Vezelschijf 125x22 mm ZA-P48 V ZA60 PREMIUM staal/roestvrij staal

Artikelnummer: 34162990
  • Minimale bestelhoeveelheid 25 stuks
  • Stappen van de bestelling: 25 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Fiberschijf

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 34162990
    EAN/GTIN 9003170033602
    Nummer fabrikant 34162990
    L-nummer L50140 1798

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Deze fiberschijf is uit ons assortiment verkrijgbaar in de korrelgrootten 24 tot 120.

    Kenmerk:

    • Form: FIBER Disc
    • Specificatie : ZA-P48 V ZA60
    • Afmeting (D x H / DEVICE): 125 x 22 / 4 mm
    • diameter: 125 mm
    • Boring: 22 mm
    • Korrelgrootte: 60
    • Geschiktheid materiaal: Staal, Roestvrij staal
    • Gereedschap voor: Haakse slijper

    Voordeel:

    • Zirkoniumkorund en een aanvullende koellaag zorgen voor een uitstekende materiaalverwijdering
    • Aanvullende koellaag voor een lange levensduur
    • Zeer goede afwerking van oppervlakken dankzij de geoptimaliseerde onderlaagdikte

    Wir empfehlen:
    • Korrelgrootte 24/36/40/60 voor een maximale materiaalverwijdering
    • Korrelgrootte 80/120 voor fijne bewerkingen

    Toepassing:

    • Voor grof en fijn slijpwerk, zoals roestverwijdering en het afbramen van normale en harde oppervlakken van staal en roestvrij staal

    Advies:

    • Korrelgrootte 24/36/40/60 voor een maximale materiaalverwijdering
    • Korrelgrootte 80/120 voor fijne bewerkingen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen