Vezelschijf 115x22 mm ZA-P48 V ZA40 PREMIUM staal/roestvrij staal

Artikelnummer: 34162981
  • Minimale bestelhoeveelheid 25 stuks
  • Stappen van de bestelling: 25 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Fiberschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 34162981
EAN/GTIN 9003170033497
Nummer fabrikant 34162981
L-nummer L50140 2200

Omschrijving

Omschrijving:

Deze fiberschijf is uit ons assortiment verkrijgbaar in de korrelgrootten 24 tot 120.

Kenmerk:

  • Form: FIBER Disc
  • Specificatie : ZA-P48 V ZA40
  • Afmeting (D x H / DEVICE): 115 x 22 / 4 mm
  • diameter: 115 mm
  • Boring: 22 mm
  • Korrelgrootte: 40
  • Geschiktheid materiaal: Staal, Roestvrij staal
  • Gereedschap voor: Haakse slijper

Voordeel:

  • Zirkoniumkorund en een aanvullende koellaag zorgen voor een uitstekende materiaalverwijdering
  • Aanvullende koellaag voor een lange levensduur
  • Zeer goede afwerking van oppervlakken dankzij de geoptimaliseerde onderlaagdikte

Wir empfehlen:
  • Korrelgrootte 24/36/40/60 voor een maximale materiaalverwijdering
  • Korrelgrootte 80/120 voor fijne bewerkingen

Toepassing:

  • Voor grof en fijn slijpwerk, zoals roestverwijdering en het afbramen van normale en harde oppervlakken van staal en roestvrij staal

Advies:

  • Korrelgrootte 24/36/40/60 voor een maximale materiaalverwijdering
  • Korrelgrootte 80/120 voor fijne bewerkingen

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.