3/8″ Dopsleutel (mm) 7 mm

Artikelnummer: 3415M 7mm
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
Producttype Dopsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3415M 7mm
EAN/GTIN 4991644010608
Nummer fabrikant 3415M 7mm
L-nummer L60050 9550

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 26 mm
Dimensie D2: 17,4 mm
D1: 13,3 mm
Lengte: 6,5 mm
Drive: 3/8″
Vierkant stopcontact
Uitgang 7 mm
Vierkant stopcontact
Oppervlakte: verchroomd
Materiaal: Chroom Molybdeen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen