3/8″ Dopsleutel (inch) 11/32″

Artikelnummer: 3415A 11/32
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
  • Aandrijfvierkant: 3/8
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
Aandrijfvierkant 3/8 inch
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3415A 11/32
EAN/GTIN 4991644034147
Nummer fabrikant 3415A 11/32
L-nummer L60050 9553

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 26 mm
Dimensie D2: 17,3 mm
D1: 15,8 mm
Lengte: 7,5 mm
Drive: 3/8″
Vierkant stopcontact
Uitgang 11/32″
Vierkant stopcontact
Oppervlakte: verchroomd
Materiaal: Chroom Molybdeen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen