Meetklok, eindkap met oogje, ANSI/AGD versie, 0.5″, 0.001″

Artikelnummer: 3414A
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
Artikelnummer 3414A
EAN/GTIN 4946368843513
Nummer fabrikant 3414A
L-nummer L40010 14277

Omschrijving

Omschrijving:

Dit is een standaard inch wijzerplaat die u de volgende voordelen biedt: Grote wijzerplaat maakt het gemakkelijk om de meting af te lezen. ø = 78 mm. Standaard geleverd met tolerantiemarkeringen en klemming. Afwijking 0.001″ / 0.0001″.

Kenmerk:

Nauwkeurigheid: ±0,001″
Schaalverdeling: 0,001″
Functies: ANSI/AGD type
Inch-Metrisch: Inch
Geleverd: met certificaat van inspectie