VCGT 220520-AS IC1520 35° rhombic, 7° positive flank, very positive rake and sharp cutting edge for aluminum.

Artikelnummer: 3414035
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie ISOTURN
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3414035
EAN/GTIN 7291075445213
Nummer fabrikant 3414035
L-nummer L23950 1974

Omschrijving

Omschrijving:

WSP - draaien/groeven, spaanvormer AS, hoekradius (RE) 2 mm, snijlengte (L) 22,1 mm, diameter ingeschreven cirkel (IC) 12,7 mm, dikte snijelement (S) 5,56 mm

Kenmerk:

  • Spanformer AS.
  • Hoekradius (RE) 2 mm
  • Lengte mes (L) 22,1 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 4,5 mm
  • Diameter montagegat (D1) 5,5 mm
  • Diameter incirkel (IC) 12,7 mm
  • Snijplaat dikte (S) 5,56 mm
  • Maximale voeding 0,3 mm/omw
  • Min. Zaagdiepte 1,5 mm
  • Min. Rotatie-voeding (ft(min)) 0,15 mm/omw

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.