VCGT 160402-AS IC1520 35° rhombic, 7° positive flank, very positive rake and sharp cutting edge for aluminum.

Artikelnummer: 3414032
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie ISOTURN
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3414032
EAN/GTIN 7291075445190
Nummer fabrikant 3414032
L-nummer L23950 341

Omschrijving

Omschrijving:

WSP - draaien/groeven, spaanvormer AS, hoekradius (RE) 0,2 mm, snijkantlengte (L) 16,6 mm, diameter incirkel (IC) 9,52 mm, dikte snijplaat (S) 4,76 mm

Kenmerk:

  • Spanformer AS.
  • Hoofdvrijloophoek (AN) 7 graden
  • Hoekradius (RE) 0,2 mm
  • Lengte mes (L) 16,6 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 2,5 mm
  • Diameter montagegat (D1) 4,4 mm
  • Diameter incirkel (IC) 9,52 mm
  • Snijplaat dikte (S) 4,76 mm
  • Maximale voeding 0,25 mm/omw
  • Min. Zaagdiepte 0,5 mm
  • Min. Rotatie-voeding (ft(min)) 0,05 mm/omw

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.