GIPA 5,00-2,50 IC1520 Tweezijdige, gepolijste precisiesnijplaten voor bewerking van aluminium

Artikelnummer: 3414012
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3414012
    EAN/GTIN 7291075486124
    Nummer fabrikant 3414012
    L-nummer L23940 2302

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Groeven/draaiende snijplaten
    • Zaagdiepte, max. (CDX): 13 mm
    • Zaagbreedte (CW): 5 mm

    Kenmerk:

    • Aksial rille udvendig diameter minimum (DAXN): 160 mm
    • Frigangsvinkel major (AN): 7 Degrees
    • Hjørneradius (RE): 2.5 mm
    • Maks. skæredybde (CDX): 13 mm
    • Skærebredde (CW): 5 mm
    • Indsatslængde (INSL): 15 mm

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen