SDMT 1205R16T-FF IC808 Insert with 4 Cutting Edges for Fast Feed Milling

Artikelnummer: 3413678
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELIQUAD
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3413678
EAN/GTIN 7291075482294
Nummer fabrikant 3413678
L-nummer L23910 773

Omschrijving

Omschrijving:

WSP voor frezen, snij-inzetstuklengte (INSL) 13,7 mm, snij-inzetstukdikte (S) 5,1 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 1,6 mm
  • Snijplaat lengte (INSL) 13,7 mm
  • Snijplaat dikte (S) 5,1 mm
  • Maximale voeding fz max. 1,4 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,1 mm/tand
  • Lengte ruitenwisserrand (BS) 2 mm

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Uit dezelfde serie "HELIQUAD" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.