ICG 166 IC908 Exchangeable Chip Splitting SUMOCHAM Drilling Heads, for Machining ISO M and ISO P Materials

Artikelnummer: 3413573
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
  • Stappen van de bestelling: 2 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Producttype Snij-inzetdeel voor het boren

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3413573
EAN/GTIN 7291075451528
Nummer fabrikant 3413573
L-nummer L24050 1450

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire boorkoppen, snijdiameter (DC) 16,6 mm, maataanduiding snij-inzetstuk (SSC) 16,0, hoek 1e trap (SIG) 130 graden

Kenmerk:

  • Snijdiameter (DC) 16,6 mm
  • Functionele lengte (LF) 5,67 mm
  • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 16,0 in
  • Snijplaat dikte (S) 9 mm
  • Hoek, 1. Niveau (SIG) 130 graden
  • Puntlengte (PL) 3,33 mm

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Uit dezelfde serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen