CCGT 09T301-F1M-20P IC1008 80° Rhombic Inserts with a 7° Positive Flank for Semi-Finish and Finish Turning on Soft Materials and High-Temp. Alloys.

Artikelnummer: 3413510
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie SWISSTURN
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3413510
EAN/GTIN 7291075479393
Nummer fabrikant 3413510
L-nummer L23950 1916

Omschrijving

Omschrijving:

WSP - draaien/groeven, spaanvormer F1M, hoekradius (RE) 0,1 mm, snijlengte (L) 9,67 mm, diameter ingeschreven cirkel (IC) 9,52 mm, dikte snijplaat (S) 3,97 mm

Kenmerk:

  • Spanformer F1M
  • Hoekradius (RE) 0,1 mm
  • Lengte mes (L) 9,67 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 4 mm
  • Diameter montagegat (D1) 4,4 mm
  • Diameter incirkel (IC) 9,52 mm
  • Snijplaat dikte (S) 3,97 mm
  • Maximale voeding 0,15 mm/omw
  • Min. Zaagdiepte 0,07 mm
  • Min. Rotatie-voeding (ft(min)) 0,03 mm/omw

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Uit dezelfde serie "SWISSTURN" Bekijk alles