Boorhouder met cilindrische schacht, Type: 25

Artikelnummer: 341265 25
Kopiëren
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Op voorraad

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Rondloopnauwkeurigheid: ≤ 20
  • Balanceerkwaliteit G bij toerental: G 6,3 bij 15000 min-1
  • Inwendige koeling: ja, met max. 50 bar

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Rondloopnauwkeurigheid ≤ 20 µm
Balanceerkwaliteit G bij toerental G 6,3 bij 15000 min-1
Inwendige koeling ja, met max. 50 bar
Spanbereik 1 mm - 16 mm
Buiten-⌀ 50 mm
Boorhouderlengte geopend 81,9 mm
Boorhouderlengte gesloten 92 mm
Totale lengte 137,9 mm
Schachtlengte 56 mm
Schacht-⌀ Ds 25 mm
Producttype Boorhouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 341265 25
Kopiëren
EAN/GTIN 4062406086626
Kopiëren
Nummer fabrikant 341265 25
Kopiëren
Fabrikant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

  • Voor rechts- en linksom draaien.
  • Slanke constructie.
  • Gerichte koelmiddeloverdracht.

Voordeel:

  • Zeer flexibel gebruik dankzij cilindrische schacht.
  • Optimale spanmomenten op het gereedschap.

Levering:

Inclusief Torx-spansleutel met dwarsgreep.