Fijnboorhulpmiddel, Type: 13

Artikelnummer: 341200 13
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
14 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Schachtvorm ⌀ 13 mm
Boorslag 20 mm
Totale lengte 91 mm
Conusgrootte B 6
Producttype Precisie boorhulp

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 341200 13
EAN/GTIN 4045197308474
Nummer fabrikant 200 Z130 000 0
Fabrikant Albrecht Präzision GmbH & Co. KG, Antoniusstraße 25, 73249 WERNAU (NECKAR), Deutschland, www.albrecht-bohrfutter.de

Omschrijving

Uitvoering:

Nauwkeurige bediening door kogelgelagerde geleidingsring. Keert door trekveer automatisch naar de uitgangspositie terug.

Toepassing:

Voor boringen tot ⌀ 1,5 mm. Voor het vervaardigen van zeer kleine boringen met de hand, ook op grote machines.

T.b.v.:

Nr. 341000 gr. 15.