Trapladder met sporten, dubbelzijdige toegang GRP / aluminium 2x8 treden

Artikelnummer: 34116
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Aantal treden 2×8
Opstapje uitvoering trap
Oploopbaarheid tweezijdig
Producttype Trapladder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 34116
EAN/GTIN 4031405341166
Nummer fabrikant 034116
L-nummer L90110 99

Omschrijving

Omschrijving:

  • Stationaire ladder gemaakt van GRP/aluminium
  • Spars gemaakt van met glasvezel versterkte kunststof profielen (ten minste 10 jaar verouderingsbestendigheid)
  • 80 mm diepe, gegroefde aluminium treden
  • 4-voudige gekrimpte getrapte/spar-aansluiting
  • Conische spar-geleider voor een veilige standaard
  • Nivello® ladderschoenen met gepatenteerde 2-assige hellingtechnologie
  • ERGO-Pad® klemzone met klemmechanisme
  • Massieve scharnieren van gegalvaniseerd staal met schroefverbindingen
  • Spreidende bescherming met twee sterke polyester banden
  • Stapafstand: 235 mm
  • Hellingshoek geleider: 70°
  • Maximale belasting: 150 kg
  • Geschikt voor het werken nabij of aan onder spanning staande onderdelen
  • Getest tot 1000 V volgens DIN en 61478:2002 sectie 6.5.1 en A1:2004 categorie 1
  • Opmerking: Producten met GRP-inhoud zijn vanwege hun gevoeligheid uitgesloten van vervanging; de wettelijke garantie is van toepassing (verouderingsbestendigheid 10 jaar)

Kenmerk:

  • Werkhoogte: 3500 mm
  • Hoogte: 1920 mm
  • Kolomhoogte: 73 mm
  • Geleiderlengte: 2100 mm
  • Gebruik van geleiders (DIN en 131): Professioneel
  • Materiaal: GRP/alu
  • Max. Belastbaarheid: 150 kg
  • Installatie vereist: Volledig gemonteerd
  • Kanteling: 70 °
  • Antislip: Aluminium gegroefd
  • Staplengte: 1680 mm
  • Tussenruimte tussen stap en sport: 235 mm
  • Aantal stappen/sporten: 2x8 stappen
  • Diepte opstaptrede/opstaphoogte: 80 mm
  • Uitvoering van stap: treden
  • Buitenste breedte onder: 600 mm
  • Toegestaan als werkplek (TRBS 2121 deel 2): Ja

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen