Bekken, 3-delige set Standaard, Voor boorhoudergrootte: 100

Artikelnummer: 341150 100
Prijs instellen 3 Stuk (15,78 € / 1 Stuk)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
19 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor boorhoudergrootte Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Voor boorhoudergrootte 100
Lengte 26,5 mm
Producttype Spanbekken

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 341150 100
EAN/GTIN 4045197308436
Nummer fabrikant 106 0100 000 0
Fabrikant Albrecht Präzision GmbH & Co. KG, Antoniusstraße 25, 73249 WERNAU (NECKAR), Deutschland, www.albrecht-bohrfutter.de

Omschrijving

T.b.v.:

Boorhouder nr. 341000, 341250, 341120, 341122, 341125.

Tip:

Boorhoudergrootte 100 = spanbereik 1 mm.
Boorhoudergrootte 130 = spanbereik 13 mm.
Boorhoudergrootte 160 = spanbereik 16 mm.