Gereedschapswagen met 6 laden

Artikelnummer: 3411435
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3411435
EAN/GTIN 4010886969403
Nummer fabrikant 3411435
L-nummer L60160 6169

Omschrijving

Omschrijving:

  • Romp:
  • afmetingen: H 985 x B 775 x D 475 mm
  • Plaatstaal, corrosiebestendig en krasvast gepoedercoat
  • aflegblad van ABS-kunststof met 3 vakken voor kleine onderdelen, 2
    spuitbushouders, 8 schroevendraaierhouders
  • wendbaar en gemakkelijk te sturen door de rij-stuurhandgreep
  • zijwanden met euro-perforatie 10 x 38 mm voor de bevestiging van haken en gereedschappen
  • veiligheid door hielbescherming voor personen
  • Laden:
  • centraal afsluitbaar dmv cilinderslot
  • kogelgelagerde geleiderails
  • individueel in te delen door ladenverdelers en dwarsschotjes
  • Draagvermogen per lade 40 kg
  • Hoogwaardig GEDORE-onderstel:
  • 2 hoogwaardige GEDORE-wielen op rollagers (bokwielen Ø 200 mm)
  • 2 lichtlopende GEDORE-wielen op kogellagers (zwenkwielen Ø 125 mm), beide met rij- en zwenkblokkering
  • GEDORE-asconstructie zorgt ook bij maximale belasting voor: licht draaien, wendbaarheid en spoorvastheid
  • Opties:
  • Kan naar behoefte worden uitgebreid met behulp van GEDORE gereedschapmodules (Nr. 1500 ES-/1500 CT- of 2005 CT-)
  • Naar behoefte uit te breiden met GEDORE opzetkisten, achterwanden en gereedschapshouders