Afdrukvork voor boorhouder, Type: 1

Artikelnummer: 341140 1
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Op voorraad
20 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Geschikt voor boorhouderconus B 6
Lengte 120 mm
Breedte 20 mm
Dikte 10 mm
Producttype Afdrukvork

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 341140 1
EAN/GTIN 4045197308405
Nummer fabrikant 295 0600 001 0

Omschrijving

Toepassing:

Speciaal gereedschap om boorhouders van conusdoornen af te drukken.
Voor boorhouderconus DIN 238.