{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Morseconus schacht | 4 | |
Spanbereik | 3 mm - 16 mm | |
Buiten-⌀ | 56 mm | |
L1 geopend | 90 mm | |
L1 gesloten | 103,5 mm | |
Producttype | Boorhouder sleutelloos |
Artikelnummer | 341125 4 | |
EAN/GTIN | 4250261511074 | |
Nummer fabrikant | 100 0160 MK4 0 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Zelfspannende boorhouder met MK-schacht, MK-Schacht: 4
op aanvraag
Op voorraad
69 stuks direct leverbaar
€ 258,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
38 stuks direct leverbaar
€ 194,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Buiten-⌀ | 56 mm | 50 mm |
L1 geopend | 90 mm | 86,5 mm |
L1 gesloten | 103,5 mm | 99 mm |
Spanbereik | 3 mm - 16 mm | 1 mm - 13 mm |
Morseconus schacht | 4 | |
Producttype | Boorhouder sleutelloos | Boorhouder sleutelloos |