Zelfspannende boorhouder met MK-schacht, MK-Schacht: 2

Artikelnummer: 341120 2
Kopiëren
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Op voorraad

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

MK-Schacht Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Morseconus schacht 2
Spanbereik 1 mm - 13 mm
Buiten-⌀ 50 mm
L1 geopend 85 mm
L1 gesloten 97,5 mm
Producttype Boorhouder sleutelloos

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 341120 2
Kopiëren
EAN/GTIN 4045197308375
Kopiëren
Nummer fabrikant 100 0130 MK2 0
Kopiëren
Fabrikant Albrecht Präzision GmbH & Co. KG, Antoniusstraße 25, 73249 WERNAU (NECKAR), Deutschland, www.albrecht-bohrfutter.de

Omschrijving

Uitvoering:

  • Boorhouder en MK-schacht vormen één geheel.
  • Hoge rondloopnauwkeurigheid, optimale stabiliteit.
  • Eenvoudig en snel wisselen door korte uitvoering, gunstig voor kleine werkgebieden.

Tip:

Zelfspaneffect werkt alleen bij rechtsom draaien.