{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Morseconus schacht | 2 | |
Spanbereik | 0,5 mm - 6,5 mm | |
Buiten-⌀ | 34 mm | |
L1 geopend | 66 mm | |
L1 gesloten | 71 mm | |
Producttype | Boorhouder sleutelloos |
Artikelnummer | 341115 2 | |
EAN/GTIN | 4250261592851 | |
Nummer fabrikant | 100 0065 MK2 0 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Zelfspannende boorhouder met MK-schacht, MK-Schacht: 2
op aanvraag
Op voorraad
44 stuks direct leverbaar
€ 210,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
87 stuks direct leverbaar
€ 182,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Buiten-⌀ | 34 mm | 50 mm |
L1 geopend | 66 mm | 85 mm |
L1 gesloten | 71 mm | 97,5 mm |
Spanbereik | 0,5 mm - 6,5 mm | 1 mm - 13 mm |
Producttype | Boorhouder sleutelloos | Boorhouder sleutelloos |