Dames high vis sweater zwart/rood M

Artikelnummer: 340911589955M
Maattabel

Maattabel bovenkleding dames

BLAKLÄDER® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk BLAKLÄDER®rekening moet houden.

Normale damesmaat (lichaamslengte 176 cm - 180 cm)
Bestelmaat Bestelmaat DE Maat FR/ES Maat IT Producentinformatie Borstomvang cm. Tailleomvang cm Heupomvang cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Zo wordt er gemeten
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
Kleur schwarz / high vis rot
Uniseks-maat M
Producttype Veiligheidsjack

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 340911589955M
EAN/GTIN 7330509856406
Nummer fabrikant 340911589955M

Omschrijving

Uitvoering:


Hoofdmateriaal
100% katoen, franse badstof, 320 g/m².
100% Katoen, Fluorescerend materiaal van 100% Polyester

Details
Ronde hals
Verstevigde halsnaad
Blåkläder print op schouder

Afwerking
Wristlet aan mouwuiteinde

Reflex
50 mm breed gesneden reflecterende tape

Omschrijving:

  • Een zacht, comfortabel sweatshirt in een damespasvorm, met gesneden reflecterende transfers voor extra goede stretch-eigenschappen
  • Het donkere gedeelte van het sweatshirt is 100% katoen en het Hi-Vis gedeelte is 100% polyester
  • Ook verkrijgbaar in een herenmodel 3359

Norm:

  • EN ISO 20471, Class 1
  • Combination Certification D

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen