E90SP D40-05-W32-10 End mills for S/XPMT inserts 25-40 dia.

Artikelnummer: 3408213
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELIQUAD
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3408213
EAN/GTIN 7291075443165
Nummer fabrikant 3408213
L-nummer L23980 1445

Omschrijving

Omschrijving:

Frees met WSP, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm, diameter (DC/DCX) 40 mm, aantal snijkanten (CICT) 5, max. snijkantlengte (APMX) 9,6 mm, aantal snijkanten (NOF) 5, totale lengte (OAL) 110 mm, montageschacht Weldon, effectieve lengte (LU) 32 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) Weldon
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 40 mm
  • Diameter (DC/DCX) 40 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 5
  • Snijlengte max. (APMX) 9,6 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 5
  • Functionele lengte (LF) 74 mm
  • Voer de naam (MIID) SPMT 100404R-HQ-M in
  • Totale lengte (OAL) 110 mm
  • Hellingshoek max. (RMPX) 1,5 graden
  • Weldon Shaft
  • Effectieve lengte (LU) 32 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "HELIQUAD" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.