Pendel vlakslijpschijf vorm 1 180x13x32mm 454A601J10V3

Artikelnummer: 34074549
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Fiberschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 34074549
EAN/GTIN 9003172005232
Nummer fabrikant 34074549
L-nummer L50140 1057

Omschrijving

Omschrijving:

Deze slingerende platte slijpschijf bevestigt een universele dop op hooggelegeerd staal en HSS. Dit wordt bereikt door de dop van speciale corunds en mengsels met gesinterde corunds in combinatie met speciale bindsystemen. De hoogste bewerkingscapaciteit kan worden bereikt met gesinterde corundum-mengsels zoals 454A. Het volgende hogere kwaliteitsniveau is de met kunststof gelijmde VIB-STAR CBN-schijf van Tyrolit.

Kenmerk:

  • Vorm: Recht
  • Korrelgrootte: 60
  • VS /max: 35 m/s
  • Specificatie : SD83A 601 II7P VK8 F.
  • Afmeting (D x D x H): 180 x 13 x 32 mm
  • Diameter: 180 mm
  • Dikte: 13 mm
  • Gat: 32 mm
  • Geschiktheid van materiaal: HSS, staal

Voordeel:

  • Goede snijprestaties
  • Universeel inzetbaar
  • Hoge efficiëntie

Toepassing:

  • Voor het vlak slijpen van werkstukken gemaakt van hooggelegeerd staal en HSS

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen