CDL-bits voor nat boren 67x450x11/4″ PREMIUM gewapend beton

Artikelnummer: 34067836
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Steenboor

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 34067836
    EAN/GTIN 9003172026152
    Nummer fabrikant 34067836

    Omschrijving

    Kenmerk:

    • Form: HOHL1 50115AV DIAMANTKERNBOOR
    • Specificatie : 24 - 3,5 - 11,3
    • Afmeting (D x T x Y/AUFN): 67 x 450 x 11/4″ mm
    • diameter: 67 mm
    • Sterkte: 450 mm
    • Korrelgrootte: 43
    • Geschiktheid materiaal: Beton
    • Gereedschap voor: Kernboorinstallatie

    Voordeel:

    • Constant zeer snelle boorprestaties en aanzienlijke boorsoepelheid
    • Zeer lange levensduur.

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen