CNC-gereedschapslijpschijf STARTEC-XP-P 125x25x20 mm W-X 3-10 D46-BXPP

Artikelnummer: 34065415
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Steunschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 34065415
EAN/GTIN 9003172005430
Nummer fabrikant 34065415
L-nummer L50140 697

Omschrijving

Omschrijving:

Met deze diamantschijf kunt u alle snijgereedschappen van wolfraamcarbide slijpen, evenals diverse schaarmessen. Set slijpschijven voor complete bewerking in het diamantkorrelgroottebereik D64 - D46. Het is belangrijk dat deze schijf alleen voor diep slijpen wordt gebruikt. De perfecte combinatie van korrelgrootte, -concentratie en binding levert uitzonderlijk lange levensduren voor gereedschap en een zeer hoge profielvastheid.

Kenmerk:

  • Form: 12V9 SCHOTELSCHIJF
  • Specificatie : 3 - 10
  • Afmeting (D x T x H): 125 x 25 x 20 mm
  • diameter: 125 mm
  • Sterkte: 25 mm
  • Boring: 20 mm
  • Korrelgrootte: 46
  • Vs /max: 50 m/s
  • Geschiktheid materiaal: Hardmetaal

Voordeel:

  • De beste snijkwaliteit
  • Extreem lange standtijden
  • Hoge kantenstabiliteit

Toepassing:

  • Voor de slijpen van alle hardmetalen snijgereedschappen voor de hout- en metaalindustrie, alsmede diverse snijmessen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen