Gekartelde borgring LONGLIFE 150x22,23 mm 28N recht ZA40S PREMIUM staal

Artikelnummer: 34063398
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Lamellenslijpschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 34063398
EAN/GTIN 9003170027106
Nummer fabrikant 34063398

Omschrijving

Omschrijving:

Een dragerlichaam uit natuurlijke vezels maakt het gereedschap nog flexibeler, waardoor de PREMIUM*** LONGLIFE zich perfect aan het oppervlak van het werkstuk kan aanpassen en voor schone slijpovergangen zorgt.

Kenmerk:

  • Form: 28NF FLAP DISC
  • Specificatie : ZA 40 S- B
  • Afmeting (D x H): 150 x 22,23 mm
  • diameter: 150 mm
  • Boring: 22.23 mm
  • Korrelgrootte: 40
  • Vs /max: 50 m/s
  • Geschiktheid materiaal: Staal
  • Gereedschap voor: Haakse slijper

Voordeel:

  • LONGLIFE-technologie voor een optimale levensduur
  • Volledige benutting van de schijf dankzij het eenvoudige trimmen
  • Optimale materiaalverwijdering dankzij het hoogwaardige zirkoniumweefsel
  • De perfecte aanpassing op het werkstukoppervlak garandeert zuivere slijpovergangen

Wir empfehlen:
  • Korrelgrootte 40/60 voor grote materiaalverwijdering
  • Korrelgrootte 80/120 voor fijne werkzaamheden
  • Gebruik de schijf voor de beste resultaten op een krachtige haakse slijper

Toepassing:

  • Voor veeleisende slijptoepassingen op verschillende soorten staal
  • Voor het slijpen van oppervlakken en het bewerken van lasnaden

Advies:

  • Korrelgrootte 40/60 voor grote materiaalverwijdering
  • Korrelgrootte 80/120 voor fijne werkzaamheden
  • Gebruik de schijf voor de beste resultaten op een krachtige haakse slijper

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.