Gekartelde borgring LONGLIFE 115x22,23 mm 28N recht ZA60S PREMIUM staal

Artikelnummer: 34063394
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Lamellenslijpschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 34063394
EAN/GTIN 9003170027045
Nummer fabrikant 34063394
L-nummer L50140 653

Omschrijving

Omschrijving:

Een dragerlichaam uit natuurlijke vezels maakt het gereedschap nog flexibeler, waardoor de PREMIUM*** LONGLIFE zich perfect aan het oppervlak van het werkstuk kan aanpassen en voor schone slijpovergangen zorgt.

Kenmerk:

  • Form: 28NF FLAP DISC
  • Specificatie : ZA 60 S- B
  • Afmeting (D x H): 115 x 22,23 mm
  • diameter: 115 mm
  • Boring: 22.23 mm
  • Korrelgrootte: 60
  • Vs /max: 50 m/s
  • Geschiktheid materiaal: Staal
  • Gereedschap voor: Haakse slijper

Voordeel:

  • LONGLIFE-technologie voor een optimale levensduur
  • Volledige benutting van de schijf dankzij het eenvoudige trimmen
  • Optimale materiaalverwijdering dankzij het hoogwaardige zirkoniumweefsel
  • De perfecte aanpassing op het werkstukoppervlak garandeert zuivere slijpovergangen

Wir empfehlen:
  • Korrelgrootte 40/60 voor grote materiaalverwijdering
  • Korrelgrootte 80/120 voor fijne werkzaamheden
  • Gebruik de schijf voor de beste resultaten op een krachtige haakse slijper

Toepassing:

  • Voor veeleisende slijptoepassingen op verschillende soorten staal
  • Voor het slijpen van oppervlakken en het bewerken van lasnaden

Advies:

  • Korrelgrootte 40/60 voor grote materiaalverwijdering
  • Korrelgrootte 80/120 voor fijne werkzaamheden
  • Gebruik de schijf voor de beste resultaten op een krachtige haakse slijper

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen